※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFES 7 コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ショート RFES OSG(オーエスジー) 09066802 RFES 7 コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ショート RFES OSG(オーエスジー) 09066802

コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ショート RFES

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)7 注文コード09066802 品番RFES 7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,830
この商品は刃径など17種類から選べます 他の種類を見る

ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、
重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。

全長L(mm)56 刃数4 全長(mm)56 刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)8 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃径(Φmm)7 表面処理ノンコーティング 外径公差(mm)0〜+0.050 ねじれ角(°)25 刃径公差(mm)0〜+0.050 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする