※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFES 10 コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ショート RFES OSG(オーエスジー) 09066827 RFES 10 コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ショート RFES OSG(オーエスジー) 09066827

コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ショート RFES

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09066827 品番 RFES 10
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、
重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。

全長L(mm)70 刃数4 全長(mm)70 刃長(mm)25 シャンク径(Φmm)10 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃径(Φmm)10 表面処理ノンコーティング 外径公差(mm)0〜+0.050 ねじれ角(°)25 刃径公差(mm)0〜+0.050 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする