※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
15
首下長(mm)
35
注文コード
09066976
品番
RF-TSC 15×6×120×6×12
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・首下長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃径公差(mm)
D≦18:-0.050〜-0.160
18<D≦30:-0.065〜-0.195
30<D:-0.080〜-0.240
刃幅
6
首下長(mm)
35
首径(mm)
8
刃数
4
全長(mm)
120
トラスコ品番
633-4814
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
15
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)