ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの コピー用紙/ラベルシール
ジャストコーポレーションの コピー用紙/プリンタ用紙
ジャストコーポレーションの カラー&モノクロ対応用紙
レーザー専用紙 L-1032(マット紙)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
09067847
品番
JL-1032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.26
サイズ
A4
入数(枚)
200
シートサイズ(mm)
210×297
色別
ホワイト系
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
209.3
印刷方式
両面
適合プリンタ
レーザープリンター