※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09067861
品番
SUS-EDS 9
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9
刃長Lc(mm)
18
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
2
表面処理
ホモ処理
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎
刃径公差(mm)
0〜-0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。