ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの 額/額縁
アルミ賞状額
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
B5(JIS規格)
材質
フレーム:アルミ製(山型)(16mm巾)樹脂製バネトンボ、透明板:PETシート(1.0mm厚)、裏板:MDF
注文コード
09067978
品番
F-SA-101-SV
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
規格・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな形状のアルミフレーム。賞状や証書等を飾るのに適しています。
透明板は、軽くて丈夫なPETシートを採用。ガラス未使用なので落としても割れにくく安心。軽量かつ安全な賞状額となっています。
付属品
吊りヒモ・吊り金具付
仕様
キャラメル箱(白)入り
材質
フレーム:アルミ製(山型)(16mm巾)樹脂製バネトンボ、透明板:PETシート(1.0mm厚)、裏板:MDF
色
シルバー
規格
B5(JIS規格)
本体質量(g)
305
フレーム(mm)
(外寸)縦280×横205×厚16