エアダスター ブロワー 充電式 風量3段階調節 収納袋付き

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09067996 品番AFF-ADT001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ほこり吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きの1台3役。付属のアタッチメントで多様な使い方ができます。

用途キーボードの掃除、家電のフィルター掃除、窓口のサッシ掃除などに 付属品ロングノズル、ブラシ付きロングノズル、空気入れノズル×2個、吸引ノズル2個、Type-C USBケーブル、収納袋 材質ABS 質量(g)353 電源充電式 対応風量調節:3段階 寸法(cm)12.8×17.7×6.9(本体のみ) 連続使用時間(分)レベル1:15、レベル2:13、レベル3:11 充電時間(時間)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
エアマットの空気入れ、空気抜きに
製造業

まず最初に説明書と呼べる物が入っておらず、パーツの内容と簡単な説明が
書いた紙切れが1枚入っていただけで、どのパーツがどのように使うのか
全く書いていませんでした。
空気を入れる分には問題ないですが、空気抜き用のパーツが2種類しか入って
いなくて、大きな浮き輪やエアーマットのように逆止弁が付いている空気
注入口から空気抜きをするのが大変です。
せめて空気抜きパーツ2種類と、空気入れ各パーツをジョイントできれば
便利に使えると思うのですが、各パーツはうまくジョイントできるように
なっていません。
とにかく使いづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする