KTC
9.5sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
09068021
品番
SK3482S
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
スタイリッシュな片開きメタルケース EK-3 を採用。
一部の工具がトレイに収納できます。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)
セット内容
9.5sq.ソケット(六角):B3-:055/07/08/10/11/12/13/14/17/19/21/22、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012/1113/1214:1417/1921/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417/1719、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6/D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-200/300、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ウォーターポンププライヤ:PJW-250、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ヤスリ:半丸:FIS-100HM、スパナホルダ:EHS-1
質量(kg)
11
入組点数
48点
差込角(sq.)
9.5
ケース
使用:EK-3
もっと見る