サンセルフ
サンセルフの 駐車関連
サンセルフの ハンプ
減速くん タイプ4 本体黄色 アスファルトアンカーセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09068048
品番
TYPE-041Y-AS
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
幅500mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる4点固定タイプです。
用途
付属品 アスファルトアンカー
材質
リサイクルゴム
幅(mm)
約500
質量(kg)
約7.5
色
黄
高さ(mm)
約45
タイプ
アスファルト用
奥行(mm)
約350
関連資料:
(0.49MB)
(0.12MB)
注意
※注意点 アスファルトに施工の際は2駅製のエポキシ接着剤を使用して施工してください。リサイクル品につきサイズや重量に誤差が生じることがあります。設置の際は通過車両の種別などを考慮のうえで安全に使用できる場所での使用を考慮ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300