※商品単品画像

41-983744 [AirPods専用] iFace BeBling Airpodsポーチ iFace 09068301 41-983744 [AirPods専用] iFace BeBling Airpodsポーチ iFace 09068301 41-983744 [AirPods専用] iFace BeBling Airpodsポーチ iFace 09068301 41-983744 [AirPods専用] iFace BeBling Airpodsポーチ iFace 09068301 41-983744 [AirPods専用] iFace BeBling Airpodsポーチ iFace 09068301

[AirPods専用] iFace BeBling Airpodsポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード09068301 品番41-983744
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「BeBling」AirPodsポーチで、コーデにきらめきをプラス
「BeBling」は、iFaceから登場した新シリーズ。
美しいきらめきとウェーブデザインは、持った瞬間にココロがときめく。存在感のあるシルバー、ブラック、ホワイトオーロラの3カラーは、どんなコーディネートにも合わせやすくトレンド感のある仕上がりに。自由に組み合わせて、あなたの個性をもっと輝かせて。
シャイニーな色味とぷっくりしたウェーブが特徴のAirPodsポーチ。BeBlingシリーズのケースやアクセサリーと合わせて使うことで、より世界観が楽しめます。
カラビナ付きでバッグやベルトにも装着可能
小さなリップ、鍵なども収納OK
スポンジ素材でふわふわな触り心地
製品正面のボタンにはiFaceのブランドシンボルを刻印
ポケットの入口にはマグネットが付いているので、中身が飛び出す心配がない
ポーチ内側にBeBlingのロゴ入り
シルバー、ブラックはマット感のあるファッションになじみやすい生地を使用。ホワイトオーロラは光沢感があるオーロラ風カラーの生地を使用。
ポーチタイプなので、さまざまな機種のAirPodsが収納可能

付属品カラビナ 材質ポリウレタン、鋼、亜鉛合金、マグネット ブラック 質量(g)約16 対応機種AirPods Pro(第2/1世代) / AirPods(第2世代/第1世代) / AirPods(第3世代) / AirPods(第4世代) 寸法(cm)約縦7.2×横9.2×厚2.3
注意
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※本製品は傷や軽度の衝撃から保護するポーチです。落下などの大きな衝撃から機器を守るものではありません。
※本製品の金具には磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード等)などを近づけると読み取りができなく場合がありますので、ご注意ください。
※使用している表面素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※経年変化により色抜け等が発生する場合があります。
※風合いや色には個体差があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※「ホワイトオーロラ」はグラデーション生地の特性上、個体によって全体的な色味が異なり、表と裏の色も変わることがあります。色味はご指定できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする