曜日別特売
41-983782 iFace BeBling MagSynq カードウォレット iFace 09068337

※商品単品画像

41-983782 iFace BeBling MagSynq カードウォレット iFace 09068337
41-983782 iFace BeBling MagSynq カードウォレット iFace 09068337
41-983782 iFace BeBling MagSynq カードウォレット iFace 09068337
41-983782 iFace BeBling MagSynq カードウォレット iFace 09068337
41-983782 iFace BeBling MagSynq カードウォレット iFace 09068337

iFace BeBling MagSynq カードウォレット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シルバー注文コード09068337品番41-983782
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

「BeBling」カードウォレットで、コーデにきらめきをプラス
「BeBling」は、iFaceから登場した新シリーズ。
美しいきらめきとウェーブデザインは、持った瞬間にココロがときめく。存在感のあるシルバー、ブラック、オーロラの3カラーは、どんなコーディネートにも合わせやすくトレンド感のある仕上がりに。自由に組み合わせて、あなたの個性をもっと輝かせて。
シャイニーな色味と美しいウェーブデザインが楽しめるMagSynq カードウォレット。BeBlingシリーズのケースやアクセサリーと合わせて使うことで、より世界観が楽しめます。
開閉ボタンはマグネット式。カードが飛び出す心配がなく安心
「BeBling」iPhoneクリアケースにピッタリ合うように設計
マグネット内蔵だから、簡単に取り外しOK
ICカードはポケットに入れたままタッチ決済可能
ボタンにiFaceのブランドシンボルを刻印
シルバー、ブラックはマット感のあるファッションになじみやすい生地を使用。ホワイトオーロラは光沢感のあるオーロラ風カラーの生地を使用
正面には「BeBling」のロゴ入り
カードは2枚収納可能(クレジットカードは磁気ストライプを正面にして挿入)
付属しているメタルリングステッカーは、かわいいウェーブデザイン

付属品メタルリングステッカー1枚/貼り付けガイド/仮止めシール ※Look in Clear・Reflectionとは併用できません対象機種MagSafe対応のiPhone、MagSafe対応のiFaceブランドケース ※iPhone 13mini、iPhone 12mini用のiFace Reflectionケース(Magneticケース含む)にはご使用いただけません。※上記以外の機種でも、ケースのサイズや形状によって本製品がご使用できない場合があります。※iFace以外のケースでの使用に関しての保証はありません。材質ポリウレタン、鋼、マグネットシルバー質量(g)約36寸法(cm)本体:約縦9.9×横6.7×厚1.2、メタルリングステッカー:約縦5.5×横5.5
注意
※ご使用の際は、右開きで開けられるように貼り付けてください。左向きにした場合、マグネットの保磁力が弱くなります。
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※本製品はMagSafe対応iPhoneおよびMagSafe対応デジタルデバイスケース専用アクセサリーです。
※電子マネーアプリにカード情報が登録された状態では、本製品カードポケットに入れたICカード(Suica等)は読み込みができない場合があります。その場合は、電子マネーアプリのカード登録を削除してご利用ください。
※カードポケットへ複数枚のICカードを収納すると、カード同士の干渉が発生する場合があります。その際は、ICカードの収納枚数を1枚にしてご使用ください。
※磁気カード(クレジットカード等)を収納の際は、磁気ストライプがケースの外になるように入れてください。読み取りができなくなるおそれがあります。
※本製品の金具には磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード等)などを近づけると読み取りができなく場合がありますので、ご注意ください。
※ウォレットは右向きでご使用ください。左向きにするとマグネットの保持力が弱くなります。
※ケースの貼り付け箇所の素材や形状によっては、経年変化などによりケースの剥がれ、破損、変色が生じる可能性があります。
※MagSafe対応デジタルデバイスケースのサイズや形状によって本製品を装着できない場合があります。あらかじめご確認ください。
※使用している表面素材の特性上、爪やアクセサリなどとの接触により圧痕や擦れ傷が付くことがあります。
※本製品の長時間装着により、ケースに圧痕、擦れ傷などが発生することがあります。
※経年変化により色抜け等が発生する場合があります。
※風合いや色には個体差があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※<付属メタルリングステッカー>
※本製品は貼り直しができません。貼り付け位置には十分ご注意ください。
※本製品はMagSafe非対応のデジタルデバイスケースに貼ってMagSafe対応アクセサリーの使用を可能とするメタルリングですが、ケース、アクセサリーの組み合わせによって使用できない場合があります。
※本製品にMagSafe対応スマホリングなどの硬い素材のものをご使用の場合は、リングに傷がつくおそれがあります。ご注意ください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。十分ご注意ください。
※ケースの貼り付け箇所の素材や形状によっては、経年変化などによりケースの剥がれ、破損、変色が生じる可能性があります。
※ご使用の機種、ケース、充電器の組み合わせ、貼り付け位置などにより本製品使用時にワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※iPhone SE2022/SE2020/8用のiFace First Classケースは金属プレート内蔵のため、本製品ご使用時もワイヤレス充電が出来ません。
※マグネット固定式の車載スタンドなどに本製品を使用してデジタルデバイスなどを設置する場合、運転中の振動、衝撃などにより製品が外れて運転の妨げになるおそれがあります。ご使用の際は十分にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする