OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09068683
品番
TFGN 45
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
ねじれ角(°)
25
表面処理
TiNコーティング
公差(mm)
0〜+0.05
シャンク径d(Φmm)
42
刃径D(Φmm)
45
刃数Z
6
全長L(mm)
197
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
トラスコ品番
634-1977
刃数
4
全長(mm)
197
刃長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
45
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)