全晴
ボールゲージSUS
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
標準 Φ0.5
注文コード
09068705
品番
BG-SA005S(校正書・トレーサビリティ体系図付)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途
スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。
サイズ
標準 Φ0.5
公差
ボール:±0.01
材質(ボール)
超硬合金
注意
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400