OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
22
注文コード
09068902
品番
TFGS 22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
刃径
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ねじれ角(°)
25
表面処理
TiNコーティング
公差(mm)
0〜+0.05
シャンク径d(Φmm)
20
刃径D(Φmm)
22
刃数Z
5
全長L(mm)
104
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
トラスコ品番
634-2094
刃数
5
全長(mm)
104
刃長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
22
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)