曜日別特売
TFGS 37 コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー) 09069051

TFGS 37 コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー) 09069051
TFGS 37 コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー) 09069051
TFGS 37 コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー) 09069051

コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)37
37
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
刃径D(Φmm)37
37
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
シャンク径(Φmm)32
シャンク径d(Φmm)32
内容量1本注文コード09069051品番TFGS 37
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング公差(mm)0~+0.05シャンク径d(Φmm)32刃径D(Φmm)37刃数Z6全長L(mm)133材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数6全長(mm)133刃長(mm)53シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)37適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする