OSG(オーエスジー)
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
44
44
44
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
刃径D(Φmm)
44
44
44
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
シャンク径(Φmm)
42
6
10
12
16
20
25
32
42
シャンク径d(Φmm)
42
6
10
12
16
20
25
32
42
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09069121
品番
TFGS 44
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ねじれ角(°)
25
表面処理
TiNコーティング
公差(mm)
0~+0.05
シャンク径d(Φmm)
42
刃径D(Φmm)
44
刃数Z
6
全長L(mm)
165
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
6
全長(mm)
165
刃長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
44
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)