※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ボールハイスエンドミル
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
32
全長(mm)
76
注文コード
09073032
品番
TPBDR R3×1°×76×32
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじれ角(°)
25
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃長Lc(mm)
32
勾配角α
1°
ボール半径R(mm)
3
大端径D1(Φmm)
7.01
刃数
2
テーパ片半角許容差(分)
±10
全長(mm)
76
刃長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合