※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2052B15~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
31
31
31
27
30
29
28
26
25
24
23
32
21
39
22
41
48
47
46
45
44
37
42
33
40
38
36
35
34
43
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09076682
品番
2052B15D31F
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
C2052
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
15
軸穴径(Φmm)
31