土井金属化成
土井金属化成の キッチン・調理用品
土井金属化成の ボール・ざる・漬物・米びつ
土井金属化成の 干し網
万能干しカゴ3段 ドライネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09076868
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
食材を干す時は虫除けになり衛生的です。
用途
食器、食品の保管・乾燥に。
食材の一夜干しに。
出し入れが簡単、上下開きファスナー付き。
材質
ポリエチレン、鉄(塩化ビニルコート)
寸法(mm)
450×450×600
色
ブルー
サイズ
L