※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング 深掘り用 ショート ファインピッチ VP-DE-RESF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09076873
品番
VP-DE-RESF 25
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
深彫用のロングシャンク形ラフィングエンドミルです。
ねじれ角(°)
30
刃径D(Φmm)
25
シャンク径d(Φmm)
25
刃数Z
5
首下長L1(mm)
65
全長L(mm)
225
コーナー面取幅C(mm)
0.8
首径d2(mm)
24.4
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
トラスコ品番
634-2744
刃数
4
全長(mm)
225
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)