和田助製作所
和田助製作所の キッチン・調理用品
和田助製作所の 計量ツール・はかり・温度計
和田助製作所の 計量スプーン
SW 18-8極厚計量スプーン ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09076929
品番
4911-1006
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
安心の一体成型で異物混入防止に。
用途
板厚1.5mmの頑丈設計で使いやすい業務用計量スプーンです。
サラバー、ビュッフェ、サイドディッシュ用など様々な用途で使用可能。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
約272
容量(mL)
約25
タイプ
25スプーン
柄長さ(mm)
約225
商品タイプ
バラ