段付ビット用アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09076981 品番505-GR
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

段付ビットを電動工具に装着したまま、お手持ちの六角軸タイプの下穴錐、鉄工ドリルが使用できます
ビット付替えの手間が省けビス打ち作業の効率アップ
市販の段付ビット#1、#2にも対応(胴部径4.4mm〜5.0mmのものに限る)
選べる3色展開

用途段付きビット用のアダプター 材質本体:合金工具鋼、ソケット:樹脂、段付ビット:クロムバナジウム鋼 全長(mm)56 グリーン 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
注意
※取付可能な段付きビットは胴部径4.4mm〜5.0mmのものに限ります。取付推奨ドリルサイズは4.0mmまでとなります。インパクトがかかると外れる恐れがありますのでご注意ください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする