つけペン用 ボトルインク Dipton シマーインク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種類(テーマ)コーラルハミング/珊瑚のはなうた 注文コード09076999 品番131700201
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は種類など3種類から選べます 他の種類を見る

多彩な色と光を纏う偏光ラメ入りインク
見る角度や光の当たり具合で色が変化したり、特定の色が見え隠れする偏光ラメにより繊細に表情を変えながら輝くshimmer〈きらめき〉ink。
偏光ラメによる多彩な色やラメのきらめきからイメージしたカラーラインアップ。
全て異なる偏光ラメを使用しております。

容量(mL)20 種類(テーマ)コーラルハミング/珊瑚のはなうた 本体質量(g)94 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×58 インク水性染料/ラメ入り
注意
※万年筆には使用できません
※リザーバーは付属しておりません。
※蓋の内蓋が外れた場合は廃棄せずに、蓋の内側に嵌め込んでご使用ください。インク漏れの防止になります。
※セーラーのつけペンでご使用下さい。他社製品で使用し不具合が発生した場合の保証はいたしかねます。
※お客様のPC・モバイル環境などにより、画面上のインクの色味は実際と異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする