※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
粉末ハイスコーナRエンドミル Vコート XPM 多刃 ショート(高剛性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
刃数
6
注文コード
09077022
品番
VPS-EMS 20×6F
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
工具剛性の高い高能率加工用エンドミルです。一般材から難削材まで幅広い加工が可能です。
刃長Lc(mm)
45
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
6
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
全長(mm)
100
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
公差(mm)
0〜+0.03
ねじれ角(°)
45
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:〇
刃数Z
6
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)