131700205 つけペン用 ボトルインク Dipton シマーインク セーラー万年筆 09077035

131700205 つけペン用 ボトルインク Dipton シマーインク セーラー万年筆 09077035
131700205 つけペン用 ボトルインク Dipton シマーインク セーラー万年筆 09077035
131700205 つけペン用 ボトルインク Dipton シマーインク セーラー万年筆 09077035
131700205 つけペン用 ボトルインク Dipton シマーインク セーラー万年筆 09077035
131700205 つけペン用 ボトルインク Dipton シマーインク セーラー万年筆 09077035

つけペン用 ボトルインク Dipton シマーインク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本種類(テーマ)エンジェルズラダー/天使の梯子注文コード09077035品番131700205
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

多彩な色と光を纏う偏光ラメ入りインク
見る角度や光の当たり具合で色が変化したり、特定の色が見え隠れする偏光ラメにより繊細に表情を変えながら輝くshimmer〈きらめき〉ink。
偏光ラメによる多彩な色やラメのきらめきからイメージしたカラーラインアップ。
全て異なる偏光ラメを使用しております。

容量(mL)20種類(テーマ)エンジェルズラダー/天使の梯子本体質量(g)94本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×58インク水性染料/ラメ入り繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする