つけペン用 ボトルインク Dipton シーンインク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種類(テーマ)ライプフィグ/熟れた無花果 注文コード09077069 品番131800202
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は種類3種類から選べます 他の種類を見る

鋭い光を放つ色が随所に現れる2 つの顔を持つインク。
インクが溜まる部分にインク色とは異なる色の金属のような光沢が生じる(フラッシュする)sheen〈光沢〉 ink。
深いインク色とその色彩とはかけ離れた色の光沢が醸し出すダークな世界観がテーマ。

容量(mL)20 種類(テーマ)ライプフィグ/熟れた無花果 本体質量(g)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×58 インク水性染料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする