※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPS-EMS 20×10F 粉末ハイスコーナRエンドミル Vコート XPM 多刃 ショート(高剛性) OSG(オーエスジー) 09077117 VPS-EMS 20×10F 粉末ハイスコーナRエンドミル Vコート XPM 多刃 ショート(高剛性) OSG(オーエスジー) 09077117 VPS-EMS 20×10F 粉末ハイスコーナRエンドミル Vコート XPM 多刃 ショート(高剛性) OSG(オーエスジー) 09077117

粉末ハイスコーナRエンドミル Vコート XPM 多刃 ショート(高剛性)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)20 刃数10 注文コード09077117 品番VPS-EMS 20×10F
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は刃径・刃数など19種類から選べます 他の種類を見る

工具剛性の高い高能率加工用エンドミルです。一般材から難削材まで幅広い加工が可能です。

刃長Lc(mm)45 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数10 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)20 トラスコ品番634-4500 全長(mm)115 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 公差(mm)0〜+0.03 ねじれ角(°)45 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:〇 刃数Z10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする