マイナスイオン ストレートアイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード09077130 品番TS360A-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

忙しい朝でも時短でサラツヤストレートに。
長さ110mmのロングプレートで毛束を一気に挟み、手早くスタイリングできるマイナスイオンストレートアイロンです。
毛先までしっかり捉えてひとすべりで美しいストレートを実現します。
温度は120℃から200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。
上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。
前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。
最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。
AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。
持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。

付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃) ブラック 電源(V)AC100-240 50/60Hz 消費電力(W)53/54 温度(℃)120〜200(5段階 20℃刻み) コード長さ(m)1.7 本体質量(g)365(コード込) イオン(搭載)マイナスイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×31×35(収納時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする