モイスチャーイオン ヘアドライヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09077157 品番 TDX300A-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

うるおう髪へ、手触り変わる新・ヘアケア習慣。
モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。
髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。
1.5m3/分の大風量(※TURBO時。JIS規格測定法による)。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。
温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。
髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制。髪への熱ダメージを抑えます。
温度が一目でわかる温度LED表示。
コンパクトで持ちやすい重心設計。
収納しやすいコンパクトデザイン。

付属品クイックコードバンド ゴールド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)590(本体のみとコード込) 温風温度(℃)80(周辺温度30℃の場合/TURBO時) 風量(m3/min)1.5(TURBO時。JIS規格測定法による) イオン(搭載)モイスチャーイオン(TM) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ) マイナスイオン機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする