※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 スリムシャンク ショート V-SS-XPM-EMS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09077311
品番
V-SS-XPM-EMS XPM 6
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。
刃長Lc(mm)
15
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
5
刃径(Φmm)
6
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
4
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0〜+0.03
ねじれ角(°)
約30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合