※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング スリムシャンク ファインピッチ VSS-XPM-RESF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09077397
品番
VSS-XPM-RESF XPM 12
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプラフィングエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。
刃径D(Φmm)
12
シャンク径d(Φmm)
11
コーナー面取幅C(mm)
0.6
全長L(mm)
110
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
4
全長(mm)
110
刃長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
11
刃径(Φmm)
12
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
刃数Z
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)