エチケットカッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09077437 品番ANC-B01(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

鼻・眉などのムダ毛を気になった時にすぐにお手入れ!
USB充電式のエチケットカッター
専門のサロンに頼るのではなくもっと手軽に自宅でできるセルフケアを目指し、それを手助けしたいという想いから誕生したメンズグルーミングブランド「BEAUM(ビューム)」
そんなBEAUMシリーズから、肌へのやさしさを追求した「エチケットカッター」が誕生しました。
鼻腔内を傷つけない安心設計と肌への負担を軽減するチタンコート外刃でやさしくエチケットケア。
付属のUSBケーブルで充電ができ繰り返し使えます。出張や旅行など外出先でも使えて便利。
コンパクトで胸ポケットにも収まるサイズ感。

付属品USBケーブル(USB-C/A)、お手入れブラシ 本体質量(g)約28 連続使用時間(分)約30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×17×75 バッテリー容量(Ah)0.1 充電時間(分)(フル)約40 内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 100mAh USBケーブル長(cm)約24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする