※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09077591
品番
V-XPM-EDL 6
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
刃長Lc(mm)
25
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
2
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6
トラスコ品番
635-0747
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
32
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇