※画像はイメージです ※本品以外は別売です

L-SCSMG-BK スマホ用マグネット式クリップスタンド(メタルプレート付属) Lazos 09077891 L-SCSMG-BK スマホ用マグネット式クリップスタンド(メタルプレート付属) Lazos 09077891 L-SCSMG-BK スマホ用マグネット式クリップスタンド(メタルプレート付属) Lazos 09077891

スマホ用マグネット式クリップスタンド(メタルプレート付属)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09077891 品番L-SCSMG-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

・MagSafe対応機種及び付属のプレートをスマホケースに貼り付けたすべてのスマホに対応。
・自由自在に角度を変えられるので、寝ながらや、デスクに固定して使用可能。

付属品メタルプレート 寸法(mm)アームマウントクリップ開口幅:約50 ブラック 本体質量(g)約236 対応MagSafe対応機種及び付属のプレートをスマホケースに貼り付けたすべてのスマホに対応 ※スマホ本体へプレートを貼り付けると傷の原因となります アーム長さ(mm)約550 素材本体:ABS+メタル+シリコン+磁石 特性角度調整可能
注意
※取付場所の素材や使用環境により、跡が残る場合がございます。
※本製品を分解したり改造したりしないでください。
※強い衝撃を加えたり、変形、落下させたりしないでください。
※設置する際は機器の落下に十分ご注意ください。設置後はしっかりと固定されたことを確認してください。
※本製品を吸着している機器を取り外す場合は、機器をスライドさせながら取り外してください。
※本製品を使用した事による破損や損失等、その他のトラブルについては一切の保証を負いませんのであらかじめご了承下さい。
※本製品のデザイン・仕様は、改良などにより予告なしに変更する場合がございます。
※商品のサイズ・重量はすべて実測ですので、商品により多少の誤差がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする