Lee再生牛皮二つ折り財布

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09077961 品番#520568
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

やわらかい再生皮を使用した高級感たっぷりのLeeブランド財布。

材質再生牛皮 質量(g)約100 奥行(mm)35 縦(mm)95 横(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする