FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
Lee再生牛皮二つ折り財布
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09077970
品番
#520568
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
やわらかい再生皮を使用した高級感たっぷりのLeeブランド財布。
材質
再生牛皮
色
チョコ
質量(g)
約100
奥行(mm)
35
縦(mm)
95
横(mm)
110