FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
電工用牛皮2P 50mm巾ベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09077979
品番
#63K L
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
牛皮使用で高級感!!ウエスト110cmまで対応 。
材質
牛皮
幅(mm)
50
色
黒
奥行(mm)
20
縦(mm)
1200