FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
合皮クロスステッチ40mm巾1P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09078006
品番
Y144 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ステッチがクロスしていてかっこいいL寸ベルト ウエスト110cmまで対応
材質
合皮
幅(mm)
40
色
チョコ
奥行(mm)
5
縦(mm)
1150