FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
ナイロン静電用32mmプラローラーW130
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09078040
品番
#66 LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ウエスト130cmまで対応。静電タイプのロングベルト。
材質
ナイロン
幅(mm)
32
色
黒
奥行(mm)
5
縦(mm)
1440
バックル
2ピン