FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
合皮縞模様柄 40mm2P W110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09078067
品番
Y114 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
【2ピンベルト】ウエスト110センチまで対応。
材質
合皮
幅(mm)
40
色
白
高さ(mm)
1270
質量(g)
約210
奥行(mm)
5
バックル
2ピン