FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
コール織ベルト40プラローラーW110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09078119
品番
#28 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
二色入りでかっこいい!日本製ベルト!
材質
バックル:樹脂、帯:ポリエステル
幅(mm)
40
色
黒/赤
奥行(mm)
3
縦(mm)
1280