FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
合皮型押しベルト40mm1P W110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09078180
品番
Y120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
合皮素材に型押しを施したデザインベルト。
材質
合皮
幅(mm)
40
色
茶
質量(g)
約182
奥行(mm)
5
縦(mm)
1210
バックル
1ピン