FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
ポリエステル40mm樹脂ローラーW110
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09078189
品番
#89
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業ベルトもオシャレに!カジュアルに!
材質
ポリエステル、バックル:プラスチック
幅(mm)
40
色
グリーン迷彩
質量(g)
約131
奥行(mm)
10
縦(mm)
1300