FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
合皮ベルト 35mm1P W110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09078216
品番
Y117 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ジーンズに合わせたい重厚な質感。丸っこく大きめのバックルが使いやすい。
材質
合皮
幅(mm)
35
色
チョコ
奥行(mm)
5
縦(mm)
1223