FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
ポリストレッチSバックル 40mm フリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09078225
品番
#50 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
帯のみ全長120cm。ストレッチ素材でウエストの微調整が可能。
材質
ポリエステル
幅(mm)
40
色
黒
奥行(mm)
5
縦(mm)
1290