FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
ナイロンGI織りローラー40mmW110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09078268
品番
#20 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ナイロン作業用ローラーベルト Lサイズ 日本製 ウエスト110cmまで対応 重量:約136g
材質
ナイロン
幅(mm)
40
色
黒
サイズ
L
奥行(mm)
10
縦(mm)
1290
バックル
ローラー