FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
ポリストレッチ40mmローラー W110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09078338
品番
#49 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
レトロ感のある金属バックル!ポリストレッチ40mmローラー4色展開。
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
40
色
紺
サイズ
L
奥行(mm)
2
縦(mm)
1280
バックル
ローラー