※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
09078361
品番
V-XPM-EKD XPM OH1 4
参考基準価格(税別)
¥9,180
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMのキー溝加工用エンドミルです。
刃長Lc(mm)
6
全長(mm)
60
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
4
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
2
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0〜+0.02
ねじれ角(°)
15
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合