FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
ナイロンベルト40mm Sバックル W110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09078365
品番
#88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ポリエステル素材で柔らかい。バックルはブラック塗装のストリートバックル。重量:約145グラム 。
材質
ナイロン、バックル:艶消し塗装
幅(mm)
40
色
チャコール
奥行(mm)
3
縦(mm)
1300