FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
ナイロンストレッチ40プラローラー W110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09078426
品番
#51 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ナイロン素材で柔らかい。バックルはブラック塗装のストリートバックル。重量:約145グラム
材質
ナイロン
幅(mm)
40
色
Sグレー
サイズ
S
奥行(mm)
3
縦(mm)
1300
バックル
ローラー